Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbrezepte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbrezepte
Farbrezepte
Artikel-Nr.:
     400-2194642
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     935351
EAN/GTIN:
     4001244779147
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe

Farbrezepte


Der exotische Orangeton weckt Assoziationen an marokkanische Gewürzmärkte und schafft behagliche Räume voller Wärme - mit einer Prise Schärfe. Das warme Orange vibriert vor Lebendigkeit und regt in allen Räumen zum geselligen Beisammensein an, zur Kommunikation und zum Austausch.

- Matte Innenfarbe
- Farbpsychologische Beratung für Zuhause
- Mit Original Alpina Farb- und Deckkraft
- Intensive, strahlende Farbtöne
- Frei von Löse- und Konservierungsmitteln
- 1 Liter für ca. 8-12 m²

Technische Daten:
- Deckkraft: Hoch
- Eigenschaften: Konservierungsmittelfrei, hohes Deckvermögen, leicht zu verarbeiten
- Einsatzbereich: Innen
- Materialbasis: Wasserbasis
- Verarbeitungstemperatur: 5°C
- Untergrundbeschaffenheit: Trocken | Trennmittelfrei | Sauber | Schmutzfrei
- Deckkraft: Hoch, - Gewicht: 1,512 kg, - Materialbasis: Wasserbasis, - Verarbeitungstemperatur: 5°C
1l
Farbe Marrakesch
Menge 1L


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,512 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.