Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbrezepte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbrezepte
Farbrezepte
Artikel-Nr.:
     400-2194638
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     591037
EAN/GTIN:
     4001244730124
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe

Farbrezepte


Alpina Farbrezepte „Dunkle Eleganz“ ist ein kraftvoller, dunkler Akzentton, der Möbel und Accessoires wirkungsvoll betont. Zusammen mit den Farbtönen des Farbrezepts „einfach erholt“ oder einfach "inspiriert" erzeugt er eine markante Raumstimmung.

- Matte Innenfarbe
- Farbpsychologische Beratung für Zuhause
- Mit Original Alpina Farb- und Deckkraft
- Intensive, strahlende Farbtöne
- Frei von Löse- und Konservierungsmitteln
- 1 Liter für ca. 8-12 m²

Technische Daten:
- Deckkraft: Hoch
- Eigenschaften: Konservierungsmittelfrei, hohes Deckvermögen, leicht zu verarbeiten
- Einsatzbereich: Innen
- Materialbasis: Wasserbasis
- Verarbeitungstemperatur: 5°C
- Untergrundbeschaffenheit: Trocken | Trennmittelfrei | Sauber | Schmutzfrei
- Deckkraft: Hoch, - Gewicht: 1,533 kg, - Materialbasis: Wasserbasis, - Verarbeitungstemperatur: 5°C
1l
Farbe Dunkle Eleganz
Menge 1L


Weitere Informationen:
Gewicht:
1,533 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.