Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenkante feststehend, gewellt 65X15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rasenkante feststehend, gewellt 65X15 cm
Rasenkante feststehend, gewellt 65X15 cm
Artikel-Nr.:
     400-2193891
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     011802
EAN/GTIN:
     4047883102076
Suchbegriffe:
Beeteinfassung
Raseneinfassung
Rasenkante
beeteinfassung

Rasenkante feststehend, gewellt 65X15 cm


Die Rasenkannte 2-Edges ist witterungsbeständig ,einfach zu montieren und trennt Beetflächen von Rasenflächen. Weiterer Vorteil ist das Wildwuchs verhindert wird.
- Farbe: Anthrazit, - Gewicht: 0,175 kg, - Höhe: 15, - Länge: 0,65, - Material: Polypropylen
1 Rasenkannte
Farbe anthrazit



Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
0,175 kg
Material:
Polypropylen
Länge:
0,65
Höhe:
15
Weitere Suchbegriffe: Garten, Rasen, Beete, Trennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.