Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenkante feststehend, Kunststoff 116X15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rasenkante feststehend, Kunststoff 116X15 cm
Rasenkante feststehend, Kunststoff 116X15 cm
Artikel-Nr.:
     400-2193890
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     011800
EAN/GTIN:
     4047883101987
Suchbegriffe:
Beeteinfassung
Raseneinfassung
Rasenkante
beeteinfassung

Rasenkante feststehend, Kunststoff 116X15 cm


Die Rasenkannte Comfort ist witterungsbeständig ,einfach zu montieren und trennt Beetflächen von Rasenflächen. Weiterer Vorteil ist das Wildwuchs verhindert wird.
- Gewicht: 0,449 kg, - Höhe: 15, - Länge: 1,16, - Material: Polypropylen
1 Rasenkannte
Farbe grün



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,449 kg
Material:
Polypropylen
Länge:
1,16
Höhe:
15
Weitere Suchbegriffe: Garten, Rasen, Beete, Trennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.