| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2174224 Herst.-Nr.: 61019 EAN/GTIN: 4018412658531 |
| | |
|
| | |
| LED Reflektor MR16 GU5.3 3W 230LM 2700K Die modernen LED-Lampen von MÜLLER-LICHT sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten. - Leistung: 3 W Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,034 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, led gu5.3 2700k, leds mit stecksockel, led gu5.3 warmweiß |
| | |
| |