| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2170961 Herst.-Nr.: G40085/82 EAN/GTIN: 4004353251887 |
| | |
|
| | |
| Bergen Außen-Standleuchte Als hilfreicher Wegweiser bei Nacht erweist sich die Außenstehleuchte Bergen mit einer Höhe von 0,8m auch in Ihrem Garten. In Reihe entlang eines Weges oder der Einfahrt schaffen Sie zugleich eine einladende Atmosphäre. Die integrierten LEDs zeichnen sich bei hoher Lichtleistung durch einen geringen Energieverbrauch aus. Sämtliches erforderliches Installationsmaterial ist im Lieferumfang direkt inbegriffen. SPRITZWASSERSCHUTZ - Diese Leuchte ist mit der Schutzart IP44 ausgezeichnet und ist damit bestens gerüstet für den Außenbereich - auch dort, wo der Witterungsschutz nicht so hoch ist. Leuchtmittel wechselbar - Gewicht: 0,86 kg, - Höhe: 800 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,86 kg | Höhe: | 800 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,62* | € 40,84* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,25* | € 41,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|