Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennen-Dose 4-Loch 1dB SAT/TV/Radio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antennen-Dose 4-Loch 1dB SAT/TV/Radio
Antennen-Dose 4-Loch 1dB SAT/TV/Radio
Artikel-Nr.:
     400-2170711
Hersteller:
     SLS Elektro
Herst.-Nr.:
     75200-024
EAN/GTIN:
     4059795000029
Suchbegriffe:
SAT/TV/RF-Antennendose
SAT/TV/RF-Dose
TV/RF-Antennendose
TV/RF-Dose

Antennen-Dose 4-Loch 1dB SAT/TV/Radio



- Art: Twin-Sat-Dose, - Auf oder Unterputz: Unterputz, - Breite: 7, - Einsatzbereich: für Rundfunk, Fernsehen und Sat-Anlagen (auch digital), - Farbe: silber, - Höhe: 3,5, - Länge: 7, - Material: Metall
1 Anschlussdose Unterputz




Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
0,105
Material:
Metall
Länge:
7
Breite:
7
Höhe:
3,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.