| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2165888 Herst.-Nr.: 112089 EAN/GTIN: 4003318112089 |
| |
|
| | |
| ABUS Fensterzusatzschloss FTS 96 MASSIV UND SICHER Massives Fenster-Zusatzschloss mit Drehknauf und Schlüssel. Ihre Fenster müssen sicher sein. So viel steht fest. Mit diesem massiven Zusatzschloss machen Sie es Einbrechern schwer. Die Zusatzsicherung eignet sich für Fenster aus Aluminium, Holz und Kunststoff. Der verkrallende Doppelriegel aus Stahl hält einem Druck von über einer Tonne stand. Das Schloss wird bequem per Drehknauf verschlossen. Zum Öffnen wird ein Schlüssel benötigt, von dem zwei mitgeliefert werden. - Breite: 72, - Gewicht: 230 g, - Höhe: 120 Schloss + 2 Schlüssel Farbe weiß
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 230 g | Breite: | 72 | Höhe: | 120 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,21* | € 90,06* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 70,32* | € 90,56* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,32* | € 112,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|