Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltwasserleitung Anschlussverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaltwasserleitung Anschlussverschraubung
Kaltwasserleitung Anschlussverschraubung
Artikel-Nr.:
     400-2163234
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     416069
EAN/GTIN:
     4002644416069
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
3/4" anschlußverschraubung
anschlussverschraubung
pe anschlussverschraubung

Kaltwasserleitung Anschlussverschraubung


Anschlussverschraubung 25 mm x 3/4" Außengewinde, als Übergang zu anderen Rohrarten, zum Anschluss von Absperrventilen und als Übergang zu Verbrauchern.
Die Fittings lassen sich einfach mit den Rohren zusammenstecken und verschrauben. Kein Löten, kein Schweißen, kein Kleben, kein Gewindeschneiden.

Mit dem Marley Kaltwassersystem lassen sich Kaltwasserleitungen schnell und sicher verlegen:

#####Im Haus
- Für die Toilette
- Für die Waschmaschine
- Im Keller
- In der Garage

#####Im Freien
- Für den Wasserhahn an der Terrasse
- Für den Wasserhahn auf dem Hof
- Für den Wasserhahn am Carport

#####Im Garten
- Mit dem Hausanschluss
- Mit der Gartenpumpe
- Als Saugleitung für Brunnen
- Als Saugleitung für Regenwasser-Nutzungsanlage
- Zur Versorgung des Gartenteichs
- Zur Versorgung des Springbrunnens
- Zur Versorgung des Pools mit Frischwasser
- Für einen Trinkwasseranschluss in der Gartenlaube
- Zur Versorgung von Tieren im Stall und auf der Weide
- Breite: 55, - Gewicht: 0,06 kg, - Höhe: 55, - Länge: 77, - Material: PP

Größe 25mm
Ausführung 3/4" AG


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,06 kg
Material:
PP
Länge:
77
Breite:
55
Höhe:
55
Weitere Suchbegriffe: Kaltwasser, Garten, Fitting, Anschluss, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.