Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILANO Hochschrank 30,5x165,5x32cm, 2Türen 1Schub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MILANO Hochschrank 30,5x165,5x32cm, 2Türen 1Schub
MILANO Hochschrank 30,5x165,5x32cm, 2Türen 1Schub
MILANO Hochschrank 30,5x165,5x32cm, 2Türen 1Schub
MILANO Hochschrank 30,5x165,5x32cm, 2Türen 1Schub
Artikel-Nr.:
     400-2160072
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     84252
EAN/GTIN:
     4008033842525
Suchbegriffe:
Bad-Hochschrank
Badmöbel Hochschrank
Hochschrank
fackelmann hochschrank

MILANO Hochschrank 30,5x165,5x32cm, 2Türen 1Schub


Der Fackelmann Hochschrank bietet viel Stauraum und ist in einer modernen und mediterranen Stilrichtung gestaltet. Der Schrank hat eine Breite von 302mm und eine Höhe von 1652mm. Er wird in Ast Eiche Holzoptik geliefert und hat zwei Türen, vier Einlegeböden und eine Schublade. Dank des Soft-Close-Systems schließen die Türen leise und sanft. Der Türanschlag ist frei wählbar. Der Schrank wird in Deutschland hergestellt und bietet eine schnelle Lieferzeit.
- Breite: 30,2, - Gewicht: 27,508 kg, - Höhe: 165,2, - Länge: 32, - Serie: MILANO
Hochschrank, Befestigungsmaterial, Montageanleitung
Farbe asteiche



Weitere Informationen:
Gewicht:
27,508 kg
Länge:
32
Breite:
30,2
Höhe:
165,2
Weitere Suchbegriffe: bad hochschrank, Milano, Badmöbel, Badezimmermöbel, Bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,32*
€ 452,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,73*
€ 445,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,09*
€ 438,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,96*
€ 428,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,93*
€ 378,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.