Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2159656 Herst.-Nr.: 04100-500914 EAN/GTIN: 4011395190579 |
| |
|
| | |
| Blindabdeckung Balance SI alpinweiß - Art: Blindabdeckung, - Breite: 7,1, - Einsatzbereich: zum verdecken nicht genutzter Dosen, - Farbe: alpinweiß, - Höhe: 3,2, - Material: Kunststoff, Metall, - Serie: Balance SI Blindabdeckung Weitere Informationen: | | Farbe: | alpinweiß | Gewicht: | 0,056 | Material: | Kunststoff, Metall | Breite: | 7,1 | Höhe: | 3,2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,32* | € 7,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,45* | € 7,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,71* | € 8,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 5,74* | € 8,43* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 9,09* | € 12,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|