Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2159653 Herst.-Nr.: 04100-420914 EAN/GTIN: 4011395190746 |
| |
|
| | |
| Antennen-Abdeckung Balance SI alpinweiß Die Busch-Jaeger Serie Balance SI besticht durch ihr sanft gerundetes Gehäuse und einer zeitlosen, klassisch schönen Optik. Die Farben und Formen der Balance SI Serie führen einen Dialog mit wohnlichem Lebensraum und fügen sich dezent ein. - Art: Antennen-Abdeckung, - Auf oder Unterputz: Unterputz, - Farbe: alpinweiß, - Material: Thermoplast, - Schutzklasse: IP20, - Serie: Balance SI 1 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | alpinweiß | Gewicht: | 0,011 | Material: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,30* | ab € 2,69* | € 3,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,92* | € 4,28* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 2,98* | € 4,37* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 3,05* | € 4,48* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,13* | € 7,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|