Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2152474 Herst.-Nr.: 51000 EAN/GTIN: 4006501510006 |
| |
|
| | |
| Fenstersauger Dry & Clean Mühelos strahlend saubere Fenster, ohne Streifen und ohne herabtropfendes Schmutzwasser: Der Leifheit Fenstersauger Dry & Clean sorgt im ganzen Haus für streifenfreie Flächen, ohne mühsames Nachpolieren. Fenster, Fliesen, Spiegel oder Duschkabine einwaschen und einfach mit dem Fenstersauger absaugen. Der Dry & Clean zeigt in jeder Lage seine volle Leistung: tropffrei saugt er sogar auf horizontalen Flächen und über Kopf das Wischwasser restlos von der Scheibe. Für eine lange Nutzung ohne Unterbrechung sorgt die Stand-By-Automatik: erst bei Kontakt mit der Fensterscheibe schaltet der Fenstersauger aus dem Stromsparmodus auf maximale Saugkraft und bietet hierdurch mit 38 Minuten eine extra lange Laufzeit, die zum Reinigen von über 110m² Fensterfläche ausreicht. So geht der Fensterputz garantiert in einem Aufwasch hin. Dank Click-System lässt sich der handliche Fenstersauger ganz einfach mit jedem der vielfältigen Leifheit Click-System-Stiele verlängern und ist damit auch für schwer erreichbare Flächen, wie hohe Fenster, Wintergärten oder Dachfenster die ideale Lösung – bequem und ohne Leiter. Mit der separat erhältlichen schmalen Absaugdüse (17cm) ist der Fenstersauger Dry & Clean mit einem Handgriff sogar für schmale Scheiben oder Sprossenfenster einsatzbereit, für strahlend saubere Fenster im ganzen Haus – rundum ein Leifheit Qualitätsprodukt „made in Europe“. - Breite: 10, - Gewicht: 1,09 kg, - Höhe: 32,1, - Länge: 23 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,09 kg | Länge: | 23 | Breite: | 10 | Höhe: | 32,1 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 39,63* | € 55,73* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 43,35* | € 60,78* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 47,48* | € 65,90* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 48,90* | € 68,12* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 51,42* | € 72,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|