Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischbezug CLEAN TWIST M / Combi M super soft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wischbezug CLEAN TWIST M / Combi M super soft
Wischbezug CLEAN TWIST M / Combi M super soft
Wischbezug CLEAN TWIST M / Combi M super soft
Wischbezug CLEAN TWIST M / Combi M super soft
Wischbezug CLEAN TWIST M / Combi M super soft
Wischbezug CLEAN TWIST M / Combi M super soft
Artikel-Nr.:
     400-2152191
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     55321
EAN/GTIN:
     4006501553218
Suchbegriffe:
Mopp
Ersatzwischmop
Feuchtwischmop
Feuchtwischmopp

Wischbezug CLEAN TWIST M / Combi M super soft


Keine Kratzer, keine Schlieren und garantiert keine Wasserschäden: der Leifheit Wischbezug CLEAN TWIST M / Combi M super soft ist in Kombination mit dem Set CLEAN TWIST M die perfekte Reinigungslösung für hochempfindliche Böden wie Parkett, Laminat und Kork. Die Fasern nehmen nur eine minimale Wassermenge auf, die Schlingenform schont den Boden. So bleiben feuchtigkeitsempfindliche und wertvolle Holzböden dauerhaft schön und sehen auch nach Jahren noch gepflegt aus. Der Wischbezug ist bei 60°C waschbar und verliert auch nach wiederholtem Waschen seine Reinigungskraft nicht. Per Druckknöpfe leicht und schnell anzubringen. Die Wischbreite beträgt 33 cm.
- Breite: 3, - Gewicht: 0,057 kg, - Höhe: 29,5, - Länge: 14, - Material: Produkt besteht aus 100% Polyester





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,057 kg
Material:
Produkt besteht aus 100% Polyester
Länge:
14
Breite:
3
Höhe:
29,5
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 5,50*
€ 8,04*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 8,45*
€ 11,80*
Lager 400
5
1
€ 4,95*
ab € 9,61*
€ 13,88*
1
€ 3,50*
ab € 23,11*
€ 32,89*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.