Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbwalze Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbwalze Premium
Farbwalze Premium
Artikel-Nr.:
     400-2150935
Hersteller:
     Nespoli Group
Herst.-Nr.:
     525610818_703
EAN/GTIN:
     4046806020633
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze

Farbwalze Premium


Farbwalze für Dispersionsfarben.
- Breite: 65, - Farbe: Grün, - Höhe: 65, - Länge: 180, - Material: Polyamid, - Produktart: Farbwalze
1 Walze
Ausführung raue Untergründe
Breite 18cm


Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Material:
Polyamid
Länge:
180
Breite:
65
Höhe:
65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.