Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukelhaken mit Holzschraube zum Einschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaukelhaken mit Holzschraube zum Einschrauben
Schaukelhaken mit Holzschraube zum Einschrauben
Artikel-Nr.:
     400-2149935
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     204525
EAN/GTIN:
     4004338204525
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Schaukelhaken
schaukelhaken gah
schaukelhaken

Schaukelhaken mit Holzschraube zum Einschrauben


Schaukelhaken mit Holzgewinde: Müssen mindestens 10 mm über das Gewinde hinaus ( 70 mm ), in den Holzbalken eingeschraubt werden, damit nicht das Knickmoment, die Hauptbelastung, auf das Gewinde trifft. Die Holzbalkenstärke muss mindestens 80 mm sein: Der Balken muss bei einem 12-mm-Schaukelhaken mit einem 9-mm-Bohrer auf 75 mm Tiefe und bei einem 10-mm-Schaukelhaken mit einem 7-mm-Bohrer auf 50 mm Tiefe vorgebohrt werden. Bei Holztrockenrissen im Bereich der Bohrlöcher sind die Haken zu entfernen, da durch Kerbwirkung eine Bruchgefahr für den Haken entstehen kann.
- Gewicht: 0,242 kg, - Länge: 160

Farbe galvanisch blau verzinkt



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,242 kg
Länge:
160
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,50*
ab € 26,496*
€ 36,576*
Lager 400
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 74,36*
€ 94,88*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.