Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amalfi Deckenleuchte Eisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amalfi Deckenleuchte Eisen
Amalfi Deckenleuchte Eisen
Artikel-Nr.:
     400-2149073
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G21534/13
EAN/GTIN:
     4004353242113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Amalfi Deckenleuchte Eisen


Spots sind sicherlich die flexibelste Beleuchtungslösung für Ihr Zuhause. Überall können sie befestigt werden, gleichzeitig kann das Licht jederzeit im Abstrahlwinkel nachjustiert werden. Der 3-flammige Deckenstrahler Amalfi ermöglicht Ihnen die Umsetzung einer individuellen Beleuchtungslösung für Ihr Zuhause. Ob an der Wand oder direkt unter der Decke - die Montage ist überall da wo ein Stromanschluss vorhanden ist problemlos möglich. Die langlebige LED-Technik macht diese Leuchten zugleich energiesparend. Die mitgelieferten Leuchtmittel sind austauschbar. Sämtliches erforderliches Montagematerial ist im Lieferumfang direkt inbegriffen.

SCHWENKBARE KÖPFE - Optimal für größere oder verwinkelte Räume sind die schwenkbaren Köpfe dieser Leuchte. Stelle den Ausleuchtungsbereich ganz flexibel ein, so dass keine dunklen Ecken entstehen.

LEUCHTMITTEL WECHSELBAR - Das Leuchtmittel dieser Leuchte lässt sich jederzeit ganz einfach auswechseln und durch ein neues Deiner Wahl ersetzen.
- Breite: 190, - Gewicht: 0,592 kg, - Höhe: 110, - Länge: 130
Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung
Ausführung 3-flammig



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,592 kg
Länge:
130
Breite:
190
Höhe:
110
Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte gu10, Brilliant, Leuchte, Deckenleuchte, Amalfi Led
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
101
€ 4,95*
ab € 26,16*
€ 37,11*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 27,75*
€ 39,50*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.