| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2148933 Herst.-Nr.: 99023/43 EAN/GTIN: 4004353319754 |
| | |
|
| | |
| Casket Dekorative Tischleuchte Die ausgefallene Tischleuchte Casket ist die perfekte Zusatzbeleuchtung im Wohnraum, eignet sich aber auch als Nachttischleuchte. Das natürliche Design entsteht durch den Einsatz des Werkstoffs Holz. Das Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist FSC-zertifiziert. Dieses Siegel des Forest Stewardship Council bedeutet, dass das eingesetzte Holz dieser Leuchte ausschließlich aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt. Der Ursprung des Materials ist vom Wald bis zur Lieferung nachverfolgbar. Die brillant verarbeiteten Textilien sorgen für eine gemütliche Lichtgestaltung. Das klassische Design steht für Gemütlichkeit und Harmonie und passt zu jedem Wohnambiente.Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel enthalten. Konzipiert ist die Leuchte für die Verwendung von Normallampen. LED-Leuchtmittel können problemlos verwendet werden. Angenehm bedient werden kann die Tischleuchte mit dem Schnurzwischenschalter. Die Tischleuchte besitzt eine Zuleitung von etwa 2,2 Metern in der Länge. NACHHALTIGES HOLZ - Das verarbeitete Holz dieser Leuchte stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft und ist mit dem FSC-Zertifikat ausgezeichnet. FSC setzt sich für Arten- und Naturschutz ein. LED-LEUCHTMITTEL VERWENDBAR - Setze eine energiesparende Glühbirne in diese Leuchte ein, denn damit tust Du nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern sparst auch Strom RUSTIKALES DESIGN - Ein einzigartiger Look in dunklen Farbtönen bringt ein ganz besonderes Ambiente zu Dir nach Hause - Breite: 170, - Gewicht: 0,965 kg, - Höhe: 340, - Länge: 170 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,965 kg | Länge: | 170 | Breite: | 170 | Höhe: | 340 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 38,27* | € 52,23* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,98* | € 61,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,45* | € 80,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|