| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2148927 Herst.-Nr.: G40097/63 EAN/GTIN: 4004353251856 |
| | |
|
| | |
| Bergen Wandleuchte anthrazit Setzen Sie die Außenwandleuchte Bergen ein, um Ihren Hauseingang oder die Terrassentür zu erleuchten. Bei Dunkelheit sorgt eine ordentliche Ausleuchtung für Sicherheit auf dem letzten Meter des Heimwegs.Durch den Einsatz von LED-Technik ist die Leuchte energiesparend und langlebig zugleich. Für Durchblick im Dunkeln sorgt der integrierte Bewegungsmelder. Damit Sie gleich mit der Installation beginnen können ist auch sämtliches erforderliches Installationsmaterial im Lieferumfang inbegriffen. SPRITZWASSERSCHUTZ - Diese Leuchte ist mit der Schutzart IP44 ausgezeichnet und ist damit bestens gerüstet für den Außenbereich - auch dort, wo der Witterungsschutz nicht so hoch ist. NEUESTE LED TECHNOLOGIE - Die moderne LED Deckenleuchte ist dank neuester LED-Technik sehr energieeffizient und überzeugt zugleich durch ihre hohe Langlebigkeit - hochwertig, innovativ & nachhaltig Leuchtmittel wechselbar - Gewicht: 0,526 kg, - Höhe: 292, - Länge: 110 Leuchte, Montagematerial, Gebrauchsanweisung Ausführung mit Bewegungsmelder Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,526 kg | Länge: | 110 | Höhe: | 292 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, led außenwandleuchte, anbauleuchte ip 44, Brilliant, Leuchte, Außenleuchte, Bergen |
| | |
| |