Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emaille Teller, 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emaille Teller, 2er Set
Emaille Teller, 2er Set
Artikel-Nr.:
     400-2144892
Hersteller:
     Petromax
Herst.-Nr.:
     px-plate-s
EAN/GTIN:
     4250435730645
Suchbegriffe:
Glas-Teller
Glasteller
Essteller
Speiseteller

Emaille Teller, 2er Set


Mit den Emaille-Tellern von Petromax bekommst du ein echtes Leichtgewicht in die Hand. Für heiße und kalte Speisen gleichermaßen geeignet, kannst du dein Essen in der Draußen-Küche optimal anrichten und servieren. Die strapazierfähigen, langlebigen Teller eignen sich für Abenteurer in der Natur ebenso wie für Emaille-Fans in der heimischen Küche. Die bewährte Verbindung aus Glas und Stahl ist hitzebeständig und verfügt über eine kratzfeste, leicht zu reinigende Oberfläche. Der schützende Edelstahlrand schließt die Teller hygienisch ab. Es findet jeder, der es praktisch, leicht und stilvoll mag, einen treues Begleiter-Duo für viele Gelegenheiten.
- Farbe: schwarz, - Material: emaillierter Stahl

Farbe schwarz



Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht:
2 kg
Material:
emaillierter Stahl
Weitere Suchbegriffe: Teller, stahl teller, essteller, Emaille Teller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.