Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Gewindestandentrenner DSC102ZJ 18V im MAKPAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Gewindestandentrenner DSC102ZJ 18V im MAKPAC
Akku-Gewindestandentrenner DSC102ZJ 18V im MAKPAC
Artikel-Nr.:
     400-2140734
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DSC102ZJ
EAN/GTIN:
     0088381857444
Suchbegriffe:
Akku-Gewindestangenschneider
Gewindestangenschneider
manueller Baustahlschneider
Makita Ersatzteile

Akku-Gewindestandentrenner DSC102ZJ 18V im MAKPAC



- Gratfreie Schnitte machen Nacharbeiten überflüssig
- Trennt Gewindestangen bis zu M10
- Schneidbacken beidseitig einsetzbar für doppelte Haltbarkeit
- Mit Rückwärtslauf zum leichten Lösen der Schneiden von der Gewindestange
- Leichtes Handling bei Überkopfarbeiten und am Boden
- Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- Akkuspannung: 18 V, - Gewicht: 2,8, - Vibration: ≤ 2,5 m/s²
ohne Akku, ohne Ladegerät, MAKPAC Gr.3 821551-8, Schneidbacken M6 Satz 199087-8, Schneidbacken M8 Satz 199085-2, Schneidbacken M10 Satz 199083-6, 6-kant Stiftschlüssel 4 mm 783202-0




Weitere Informationen:
Gewicht:
2,8 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 597,30*
€ 674,49*
Frei Haus
ab € 676,52*
€ 763,40*
€ 4,90*
ab € 675,48*
€ 764,77*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 653,06*
€ 776,36*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 836,67*
€ 937,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,86*
€ 1.116,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,57*
€ 1.096,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,71*
€ 1.053,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,80*
€ 1.025,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,67*
€ 995,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.