Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuertopf Dutch Oven mit Füßen ft12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuertopf Dutch Oven mit Füßen ft12
Feuertopf Dutch Oven mit Füßen ft12
Feuertopf Dutch Oven mit Füßen ft12
Feuertopf Dutch Oven mit Füßen ft12
Feuertopf Dutch Oven mit Füßen ft12
Feuertopf Dutch Oven mit Füßen ft12
Artikel-Nr.:
     400-2131830
Hersteller:
     Petromax
Herst.-Nr.:
     ft12
EAN/GTIN:
     4250435707081
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
Feuertopf
petromax feuertopf

Feuertopf Dutch Oven mit Füßen ft12


Die Petromax Feuertöpfe sind ideale Begleiter für Outdoor-Aktivitäten wie Reisen, Camping, etc. Mit ihnen garen Speisen, wie z. B. Fleisch und Gemüse, sehr schonend im eigenen Saft über offenem Feuer oder im heimischen Backofen. Die Deckel der Feuertöpfe können zudem auf Wunsch als Servierplatte oder Pfanne genutzt werden. Dank der vorbehandelten Oberfläche (seasoned finished) ist der robuste Petromax Feuertopf aus Gusseisen sofort verwendbar. Mit den Petromax Feuertöpfen kann man leckeres und gesundes Essen für Familie und Freunde zubereiten.
- durch vorbehandelte Oberfläche sofort einsetzbar und einfach zu pflegen
- schonende Zubereitung aller Speisen
- Einkerbung am Henkel für sicheres Aufhängen am Lagerfeuer
- Feuertöpfe können übereinander gestapelt werden
- optimale Hitzeverteilung durch spezielle Oberflächenstruktur
- Thermometerdurchführung im Deckel
- einzigartiger Geschmack durch konstante Rundumwärme im Topf
- Deckel des Feuertopfs auch als Pfanne oder Servierteller einsetzbar
- garantierte Produktqualität aus dem Hause Petromax
- Farbe: Schwarz, - Material: Gusseisen, - Produktart: Dutch Oven

Fassungsvermögen 10,8l



Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2 kg
Material:
Gusseisen
Weitere Suchbegriffe: backofen rost, Outdoor, Kochen, Camping, Petromax Feuertopf, Dutch Oven
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.