Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrhammer TE-RH 28 5F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrhammer TE-RH 28 5F
Bohrhammer TE-RH 28 5F
Bohrhammer TE-RH 28 5F
Bohrhammer TE-RH 28 5F
Artikel-Nr.:
     400-2127025
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4257970
EAN/GTIN:
     4006825622508
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Bohrhammer TE-RH 28 5F


Der Einhell Bohrhammer TE-RH 28 5F vereint 5 Funktionen: Bohren oder Hammerbohren, Meißeln mit und ohne Fixierung und Schrauben. Der 1. Gang bietet hohes Drehmoment an, der 2. Gang gibt mit einer hohen Drehzahl Vortrieb. Das pneumatische Schlagwerk sorgt für sehr guten Vortrieb. mit dem Positionsschalter lassen sich alle Funktionen anwählen. Große Softgripflächen und Dauerlauf-Arretierung sorgen für angenehmes Arbeiten. Das abgeschlossene Griffdesign schützt die Handflächen. Der Bohrhammer verfügt über eine robuste SDS-plus-Werkzeugaufnahme, einen stufenlos einstellbaren Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall und Zusatzbohrfutter für das Schrauben und Bohren. Die Lieferung erfolgt im Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box.

Merkmale
- 5 Funktionen: Bohren/Hammerbohren/ Meißeln/o Fixierung/Schrauben
- 2-Gang-Getriebe: Hohes Drehmoment im 1., hohe Drehzahl im 2.Gang
- Ein Positionsschalter für alle Funktionen
- Große Softgripflächen für angenehmes Arbeiten
- Abgeschlossenes Griffdesign zum Schutz der Handflächen
- Dauerlaufarretierung für angenehmes und einfaches Arbeiten
- Pneumatisches Schlagwerk für sehr guten Vortrieb
- Robuste SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik
- Drehzahl-Elektronik für Material-, anwendungsgerechtes Arbeiten
- Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall
- Zusatzbohrfutter für Schrauben und Bohren
- Lieferung im Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box
- Breite: 7,2, - Gewicht: 3,81 kg, - Höhe: 12,9, - Länge: 44,6, - Leistung: 950 W, - Werkzeugaufnahme: SDS-plus





Weitere Informationen:
Gewicht:
3,81 kg
Länge:
44,6
Breite:
7,2
Höhe:
12,9
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,58*
€ 163,18*
Lager 400
1
Frei Haus
ab € 132,01*
€ 163,19*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 144,46*
€ 178,46*
€ 3,50*
ab € 154,84*
€ 190,83*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,19*
€ 194,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,23*
€ 182,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
240280
ab € 13,58*
Sonstiges
kwb
247190
ab € 6,00*
Sonstiges
kwb
266606
ab € 14,10*
Sonstiges
Oracover
54-041-010
ab € 110,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.