Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-RH 28 5F SDS-Plus-Bohrhammer 950 W inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1855966-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4257970
EAN/GTIN:
     4006825622508
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Einhell TE-RH 28 5F SDS-Plus-Bohrhammer 950 W inkl. Koffer

Einhell Bohrhammer TE-RH 28 5F

5 Funktionen: Bohren/Hammerbohren/Meißeln/Fixierung/Schrauben
2-Gang-Getriebe: Hohes Drehmoment im 1., hohe Drehzahl im 2.Gang
Ein Positionsschalter für alle Funktionen
Große Softgripflächen für angenehmes Arbeiten
Abgeschlossenes Griffdesign zum Schutz der Handflächen
Dauerlaufarretierung für angenehmes und einfaches Arbeiten
Pneumatisches Schlagwerk für sehr guten Vortrieb
Robuste SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik
Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall
Zusatzbohrfutter für Schrauben und Bohren.

Der Einhell Bohrhammer TE-RH 28 5F ist ein multifunktionelles Werkzeug, das stets griffbereit in Garage oder Werkstatt ein unersetzlicher Helfer ist. Fünf Funktionen in einem vereint der Bohrhammer: Bohren oder Hammerbohren, Meißeln mit und ohne Fixierung und natürlich Schrauben, dafür ist der robuste Bohrhammer von Einhell optimal gerüstet. Das Zwei-Gang-Getriebe ist optimal ausgelegt für Bohr- und Schraubarbeiten in hartes Material: Der erste Gang liefert hohes Drehmoment, der zweite Gang gibt mit einer hohen Drehzahl Vortrieb. Dabei arbeitet sich der Bohrhammer TE-RH 28 5F mit seinen 950 Watt Leistungsaufnahme und einer Schlagzahl von 4.500 U./Minute kraftvoll durch alle gängigen Materialien, ob Stein, Holz oder Metall. Die Bohrleistung in Beton beträgt bis zu 28 Millimeter. Das pneumatische Schlagwerk sorgt dabei für einen sehr guten Vortrieb. Mit einem einzigen Positionsschalter lassen sich alle Funktionen anwählen. Große Softgripflächen sorgen dabei für angenehmes Arbeiten. Das abgeschlossene Griffdesign bietet den Handflächen den nötigen Schutz. Die Dauerlauf-Arretierung ermöglicht angenehmes und einfaches Arbeiten. Schnell und einfach ist der Werkzeugwechsel dank der robusten SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik. Ausgerüstet ist der Bohrhammer mit einem stufenlos einstellbaren Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall. Das Zusatzbohrfutter ist für das Schrauben und Bohren ausgelegt. Die Lieferung erfolgt im Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box.

Ausstattung:
5 Funktionen: Bohren/Hammerbohren/Meißeln m/o Fixierung/Schrauben
2-Gang-Getriebe: Hohes Drehmoment im 1., hohe Drehzahl im 2.Gang
Ein Positionsschalter für alle Funktionen
Große Softgripflächen für angenehmes Arbeiten
Abgeschlossenes Griffdesign zum Schutz der Handflächen
Dauerlaufarretierung für angenehmes und einfaches Arbeiten

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Drehzahl-Bereich: 0-2600 U/min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. Koffer · Funktionen (Elektrowerkzeuge): Drehstopp · Getriebe-Art (LOV): 2-Gang · Gewicht: 4450 g · Leistung: 950 W · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 222 mm · Produktabmessung, Länge: 396 mm · Schlagenergie max.: 3 J · Schlagzahl max.: 4500 /min · Typ: TE-RH 28 5F · Weitere technische Daten: Bohrleistung in Beton 28 mm. · Werkzeugaufnahme: SDS-Plus

Lieferumfang:
1x Bohrhammer TE-RH 28 5F,1x Schnellspannfutter
1x SDS-Plus Spannfutter
1x Transport- und Aufbewahrungskoffer

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 396 x 90 x 222 mm
Produktabmessung, Höhe:
222 mm
Produktabmessung, Länge:
396 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Einhell
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Getriebe-Art (LOV):
2-Gang
Funktionen (Elektrowerkzeuge):
Drehstopp
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
SDS-Plus
Schlagzahl max.:
4500 /min
Schlagenergie max.:
3 J
Leistung:
950 W
Drehzahl-Bereich:
0-2600 U/min
Typ:
TE-RH 28 5F
Gewicht:
4450 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Bohrhammer
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer sds plus, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer 4 kg, Einhell, 4257970, TE-RH 28 5F, Schlaghammer, schlagbohrhammer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,11*
€ 162,13*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 132,08*
€ 162,14*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 143,81*
€ 176,28*
€ 3,50*
ab € 155,71*
€ 188,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,28*
€ 209,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,81*
€ 171,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
240280
ab € 13,67*
Sonstiges
kwb
247190
ab € 6,00*
Sonstiges
kwb
266606
ab € 11,55*
Sonstiges
kwb
240285
ab € 13,69*
Sonstiges
Oracover
54-041-010
ab € 111,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.