| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2124296 Herst.-Nr.: 27084 EAN/GTIN: 4006274270848 |
| |
|
| | |
| Heißdraht-Schneidebügel THERMOCUT 650 Das PROXXON Heißdraht-Schneidegerät THERMOCUT 650: Für Architekten, Designer, Künstler, Prototypenbau, Dämmung und nicht zuletzt für den klassischen Modellbau. Mit Schaltnetzteil für 230 V-Anschluss. Das Heizelement wird mit einer Sicherheitsspannung von maximal 40 V und 1,2 A betrieben. Mittels Drehknopf vorwählbare Schneidetemperatur, die während des Arbeitens mit dem Gerät elektronisch konstant gehalten wird. Eine Auflagefläche mit Bohrung für Schraubzwinge ermöglicht den stationären Einsatz. Zum Lieferumfang gehört neben der Schraubzwinge eine Spule mit 30 m Schneidedraht Ø 0,2 mm. Auflagefläche mit Bohrung für die dazu gehörende Schraubzwinge ermöglicht stationären Einsatz durch Tischbefestigung. Teleskop für einstellbare Schnittlänge von 400 - 650 mm. Schnitttiefe (Durchlass) 200 mm. Federelement im Halterarm. Sorgt für konstante Drahtspannung auch bei Dehnung des Drahtes durch Erwärmung. Technische Daten:- Kein "Krümeln" wie beim Arbeiten mit Messer oder Säge - Teleskop für einstellbare Schnittlänge von 400 - 650 mm - 220 - 240 V, 50/60 Hz. 60 W - Sekundärspannung max. 40 V, 1,2 A - Schneidedrahttemperatur bei Draht Ø 0,2 mm regelbar von ca. 100 - 350 °C - Gewicht 850 g - Gewicht: 1,179 kg Heißdraht-Schneidegerät, Spule mit 30 m Schneidedraht Ø 0,2 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,179 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,96* | € 70,65* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,03* | € 81,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 65,13* | € 82,35* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 68,06* | € 84,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,67* | € 89,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 68,06* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|