Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellness und Badehandtuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellness und Badehandtuch
Wellness und Badehandtuch
Artikel-Nr.:
     400-2116712
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     500.0156.11.00
EAN/GTIN:
     4004581424442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch

Wellness und Badehandtuch



- extra groß B 70 x L 180 cm
- saugstarke 500 g Ware
- Produkttyp: Frottierwaren
- Material: 100% Baumwolle
- Farbe:in veraschieden Farben erhältlich
- Trocknergeeignet: ja
- Farbe: anthrazit, - Material: Baumwolle

Farbe anthrazit



Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
1 kg
Material:
Baumwolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.