Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhaus 321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhaus 321
Gartenhaus 321
Gartenhaus 321
Gartenhaus 321
Artikel-Nr.:
     400-2116688
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     321.2525.20050
EAN/GTIN:
     4004581475277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Gartenhaus 321


weka Gartenhaus 321 Gr. 1, Massivholzbauweise, 198 x 194, naturbelassen, Wandstärke 19 mm, Doppeltür mit Milchglas Das Gartenhaus 321 Gr.1 überzeugt durch seine moderne, aber zeitlose Optik mit Flachdach. Die Maße des in naturbelassenen hochwertigen verwendeten Fichtenholz Hauses, sind 198 cm x 194 cm (BxT). 19 mm starke Wandblockbohlen, ein 16 mm dicker Massivholzboden und ein 16 mm starkes Massivholzdach sorgen für optimale Stabilität. Für hohe Funktionalität und schöne Optik sorgt die breite Massivholz-Panoramadoppeltür mit Milchglaselementen inklusive hochwertiger Griffgarnitur mit Profilzylinderschloss. Dieses Gartenhaus bietet individuell nutzbaren Raum für Gartenutensilien oder Fahrräder und bleibt dank seiner zeitlosen Optik immer Top Aktuell.
- 16 mm dicker Massivholzboden
- 16 mm starkes Massivholzdach mit Bitum-Dachbelag zur Ersteindeckung
- Massivholz-Panoramadoppeltür mit Milchglaselementen
- Gesamthöhe: 206 cm Rückwand: 197 cm
- in verschieden Größen erhältlich:
- Gr.1 : 198x194 cm
- Gr.2 : 254x194 cm
- Gr.3 : 254x250 cm
- Gr.4 : 299x194 cm
- Gr.5 : 299x250 cm


Größe Gr. 3



Weitere Informationen:
Gewicht:
328 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.714,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.959,88*
€ 2.332,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.930,95*
€ 2.297,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.830,33*
€ 2.178,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.770,41*
€ 2.106,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.714,72*
€ 2.040,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.