| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2116636 Herst.-Nr.: 196.0131.00.00 EAN/GTIN: 4004581470579 |
| | |
|
| | |
| Mülltonnenbox imprägniert Mülltonnenbox für 2 Tonnen, Kiefer massiv, honigbraun imprägniert, 3 Packstücke, l x b x h: 92 x 148 x 122 cm, Praktisch, stabil und gut durchlüftet ist die WEKA Mülltonnenbox. Das naturbelassene Kiefernholz fügt sich harmonisch in die Umgebung ein. Zwei Türen erleichtern Ihnen das Verräumen der Tonnen - egal ob sie leer oder voll sind. Die Mülltonnenbox bietet Platz für zwei Tonnen mit einem Fassungsvermögen von bis zu 240 l. Mit dem aufklappbaren Deckel können Sie diese ganz einfach befüllen. Schaffen Sie stilvoll Ordnung mit der WEKA Mülltonnenbox im Garten oder der Hofeinfahrt. - 2 Tonnen à 240 l - Stabil & gut durchlüftet - Praktisch & Formschön - honigbraun lasiert anthrazit lasiert Ausführung 2 Tonnen Farbe anthrazit Weitere Informationen: | | Gewicht: | 47 kg |
|
| | |
| | | |
| |