Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designhaus wekaLine 172 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Designhaus wekaLine 172 B
Designhaus wekaLine 172 B
Designhaus wekaLine 172 B
Designhaus wekaLine 172 B
Designhaus wekaLine 172 B
Artikel-Nr.:
     400-2116596
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     172.2424.70201
EAN/GTIN:
     4004581459635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Holzhaus
gartenhäuser weka

Designhaus wekaLine 172 B


Gartenhaus wekaLine Profile 28 mm Gr. 1 mit Anbau 300 cm,natur, 210 x 205 cm, Einzeltür , Dach, Boden 16 mm, Bitumendachbelag, Das WEKA Designhaus "wekaLine" 172 B Gr.1 überzeugt mit modernen und gleichzeitig wohnlichem Design. Für ideale Stabilität sorgen eine 28 mm Wandstärke, ein 19 mm starkes Massivholz-Flachdach und ein 19 mm starker Massivholzboden. Hochwertiges naturbelassenes Fichtenholz aus Schweden garantiert Ihnen hervorragende Holzqualität. Die Maße des Hauses sind 205x210 (BxT) und bietet so Raum für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Ein zusätzlicher 300 cm großer Anbau bietet viel Platz für Ihre Fahrrader, Ihr Kaminholz oder nutzen Sie diesen als Ihre gemütliche Lounge-Ecke. Eine hochwertige Panorama-Einzeltür mit 4 Lichtausschnitten sorgt für einen lichtdurchfluteten Innenraum und Blick in den heimischen Garten. Lassen Sie die Seele baumeln und genießen Sie die Auszeit vom Alltag in Ihrem persönlichen Designhaus.
- 19 mm Massivholzboden
- 19 mm starkes Massivholz-Flachdach mit Bitum-Dachbelag zur Ersteindeckung
- hochwertige Panorama-Einzeltür mit 4 Lichtausschnitten, inklusive hochwertiger Griffganitur mit Profizylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Gesamthöhe: 226cm Rückwand:217 cm
- Anbau 300 cm
- in verschieden Größen und Farben erhältlich (BxT):
- Gr.1: 205 x 210 cm in natur oder anthrazit
- Gr.2: 235 x 240 cm in natur oder anthrazit
- Gr.3: 295 x 300 cm in natur oder anthrazit


Größe Gr. 2
Farbe natur


Weitere Informationen:
Gewicht:
921 kg
Weitere Suchbegriffe: gartenhäuser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.753,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.051,62*
€ 3.631,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.973,16*
€ 3.538,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.844,01*
€ 3.384,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.781,80*
€ 3.310,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.753,22*
€ 3.276,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.