Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Panzerkabelschloss Steel-O-Flex 5302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Panzerkabelschloss Steel-O-Flex 5302
ABUS Panzerkabelschloss Steel-O-Flex 5302
Artikel-Nr.:
     400-2113903
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     803994
EAN/GTIN:
     4003318803994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss

ABUS Panzerkabelschloss Steel-O-Flex 5302


Der Name Steel-O-Flex steht bei ABUS für Kabelschlösser mit hoher Flexibilität und doppelter Sicherheit. Das Stahlkabel wird durch überlappende Hülsen aus gehärtetem Stahl umgeben wie ein Schuppenpanzer. Dadurch wird der Widerstand gegen Aufbruchsversuche deutlich erhöht, während das Gewicht nur moderat ansteigt und die Flexibilität weitgehend erhalten bleibt. Letztere ermöglicht auch ein unkompliziertes Anschließen des Fahrzeugs an einen festen Gegenstand.
- Breite: 15, - Gewicht: 635 g, - Länge: 750
Schloss + 2 Schlüssel




Weitere Informationen:
Gewicht:
635 g
Länge:
750
Breite:
15
Weitere Suchbegriffe: fahrradschloss abus, fahrradschloss kabelschloss, fahrradschloss, Fahrrad-Schloss, Fahrradsicherung, Kabelschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.