Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasgrill North Bay


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasgrill North Bay
Gasgrill North Bay
Artikel-Nr.:
     400-2112761
Hersteller:
     H. Enders
Herst.-Nr.:
     8958
EAN/GTIN:
     4046806084062
Suchbegriffe:
Gasgrill
Grill
Grillgerät
Barbecue

Gasgrill North Bay


Mit dem neuen Gasgrill North Bay machen Sie immer einen Schritt in die richtige Richtung: nach draußen. Egal ob ein gemütlicher Grillabend mit der Familie oder mit Freunden und Bekannten: der Gasgrill North Bay macht jedes Grillen zum entspannten Vergnügen! Der edle Gasgrill steht für eine extrem lange Nutzungsdauer in Kombination mit hochwertiger Verarbeitung. Drei leistungsstarke Edelstahlbrenner für direktes und indirektes Grillen liefern punktgenau das von Ihren Gästenbrennend erwartete Grillgut. Die stabilen, abklappbaren Seitenablagen erleichtern das Handling am Grill, während Sie mit der herausnehmbaren Fettschublade bequem Ihr Fett wegbekommen. Mit der diskret im Unterschrank verstauten Gasflasche ist der North Bay auch optisch ein Leckerbissen. Grillen war noch nie so schön! 

Aufgrund dieser umfangreichen Ausstattung sollten Sie jetzt zugreifen:

  • Stabile, doppelwandige Edelstahlhaube mit integriertem Thermometer
  • batterielose Piezozündung im Bedienknopf ermöglicht sicheres, zuverlässiges Zünden
  • emaillierter Grillrost (dreigeteilt) für eine gleichmäßige Hitzeverteilung und eine einfache Reinigung
  • 2 Türen aus pulverbeschichtetem Lack
  • Flammabdeckungen aus Emaille schützen die Brenner und optimieren die Hitzeverteilung
  • 5 kg Gasflasche kann im Container verstaut werden
  • Warmhalterost aus Edelstahl bietet eine weitere Ablagefläche für das Grillgut
  • 4 Räder für bequemen Standortwechsel

- Befeuerungsart: Gas, - Beleuchtete Bedienelemente: Nein, - Breite: 124, - Brenner: 3: stufenlos regulierbar, - Farbe: Edelstahl / Schwarz, - Gasflasche: 5 kg (verstaubar), - geeignete Personenanzahl: viele, - Gewicht: 25,9 kg, - Grillfläche: 71x42 cm, - Grillrost: 3, - Heckbrenner: Nein, - Höhe: 108, - Länge: 51, - Leistung: 12,8 kW (Gesamtleistung), - Maße: Höhe: 108 cm, - Material: Edelstahl, - Rollen: 4, - Seitenablagen: Ja, - Seitenkocher: Ja, - Thermometer: Ja, - Unterschrank: Ja, - Warmhalterost: Ja, - Zündung: batterielose Piezo-Zündung





Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl / Schwarz
Gewicht:
25,9 kg
Material:
Edelstahl
Länge:
51
Breite:
124
Höhe:
108
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 177,63*
€ 230,53*
Lager 400
2
Frei Haus
ab € 190,16*
€ 233,10*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,10*
€ 277,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,78*
€ 260,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,22*
€ 244,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.