Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartisch DAVOS 185x80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartisch DAVOS 185x80cm
Bartisch DAVOS 185x80cm
Artikel-Nr.:
     400-2110363
Hersteller:
     FRG
Herst.-Nr.:
     9998791
EAN/GTIN:
     4057622987918
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch

Bartisch DAVOS 185x80cm


Bartisch 185x80cm, Höhe 110cm.
Metallgestell + Polyrattan Geflecht schwarz. Tischplatte aus Glas.
.
Maße:
- Breite: 185cm
- Tiefe: 80cm
- Höhe: 110cm
- Breite: 185, - Höhe: 110





Weitere Informationen:
Gewicht:
24 kg
Breite:
185
Höhe:
110
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, bartisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,81*
€ 203,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,35*
€ 201,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,91*
€ 161,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.