| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2101168 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2250144000 EAN/GTIN: 4013207144909 |
| |
|
| | |
| Atemhilfe AIRMATIC Atemhilfe »AIRMATIC« Eigenschaften: •Zur Unterstützung der Atmung in Verbindung mit passenden Vollmasken bzw. Halbmasken und Atemfilter •Aus besonders hochwertigen und schlagfesten Materialien (PVC-frei) •Keine Beeinträchtigung des optimalen Blickfelds •Bekämpft effektiv den Hitzestau in der Maske •Batteriefach direkt im Gehäuse verbaut Anwendungsbereiche: Einzusetzen mit passenden Vollmasken, Halbmasken und Atemfilter mit Rundgewindeanschluss. Sofort einsatzbereit mittels mitgeliefertem Batterie-Pack. Zulassung/Norm: In Anlehnung an DIN EN 12942:2009-02 (Gebläsefiltergeräte) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,152 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: atemschutz halbmaske, sekur, Filter, Atemhilfe, Atemhilfen, Atemschutzmaske, Atemschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 64,87* | € 93,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,65* | € 94,00* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,32* | € 95,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,09* | € 96,91* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 94,58* | € 115,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|