| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2083269 Herst.-Nr.: AVI11 EAN/GTIN: 4035300954391 |
| |
|
| | |
| AVILA Stand-Niederdruck Waschtisch-Einhebelmischer chrom Waschtisch Einhebelmischer (hohes Modell) AVILA Hergestellt aus Messing gemäß aktueller DIN, Flexible Anschlussschläuche, Länge 350 mm, geprüft nach aktueller Trinkwassernorm KTW-A, Leicht auswechselbare, KTW geprüfte Kartusche mit langlebigen Keramikdichtscheiben, Hohes Modell, Zur Montage neben Aufsatzwaschtische ohne Hahnloch, Gesamthöhe: 328 mm, Geräuschklassen geprüfter Luftsprudler M 18 x 1 - Made in Germany, Ohne Zug-Ablaufgarnitur 1 ¼ (Pusch-Ventil oder Permanent-Ablauf verwenden), Inkl. Montagezubehör, Verchromt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,994 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standventil, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, conmetall waschtisch einhebelmischer, selbstschluss-waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,65* | € 80,63* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 90,42* | € 115,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|