Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmfix-Plissee Farbverlauf, verspannt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmfix-Plissee Farbverlauf, verspannt
Klemmfix-Plissee Farbverlauf, verspannt
Artikel-Nr.:
     400-2083147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     77.080.130.06
EAN/GTIN:
     4016318371738
Suchbegriffe:
Jalousie
Plissee
jalousien 80 x 130 cm
jalousie

Klemmfix-Plissee Farbverlauf, verspannt


Dieses moderne Farbverlauf-Klemmfix-Plissee ist der perfekte Sonnenschutz für Mietwohnungen. Die dezenten Farben und deren Verlauf geben Ihren Fenstern den perfekten Schliff.



Durch die Klemmträgermontage vermeiden Sie Beschädigungen am Fenster, an der Wand bzw. an der Decke.



Die Besonderheit dieses Klemmfix-Plissees liegt auch in der Einhandbedienung. Es wird komplett ohne Zugschnur in die gewuenschte Auszugslänge bewegt. Das Oeffnen und Schliessen des Plissees wird durch eine einfache Auf- und Abbewegung der unteren und oberen Bedienschienen erreicht. So wird die Optik Ihres Fensters nicht durch herunterhängende Bedienelemente gestört. Mit diesem Klemmfix-Plissee regulieren Sie ganz individuell den gewuenschten Lichteinfall für Ihre Räume. Darueber hinaus sorgt die Verspannung auch bei angekippten Fenstern immer für den richtigen Halt.



Das Material ist pflegeleicht abwischbar, UV- und feuchtigkeitsbeständig sowie lichtecht.


- Breite: 80, - Farbe: grün, - Länge: 130

Größe 80x130cm
Farbe grün


Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Gewicht:
532,5
Länge:
130
Breite:
80
Weitere Suchbegriffe: jalousie 80 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.