Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 28mm Klassik, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück 28mm Klassik, 1 Stück
Endstück 28mm Klassik, 1 Stück
Endstück 28mm Klassik, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     400-2082984
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28.8102.60.SB
EAN/GTIN:
     4016318312854
Suchbegriffe:
Endkappe für Gardinenstange
Endstück für Gardinenstangen
Gardinenstangen-Endkappe
Gardinenstangen-Endstück

Endstück 28mm Klassik, 1 Stück


Stilvoll in edelstahl-optik präsentiert sich das Programm Klassik mit einem Durchmesser von 28 mm. Akzentuiert gestalten Sie mit dieser Stilgarnitur, besonders in Kombination Edelstahl-Optik- Holzstab Ihren Wohnbereich. Diese Gardinenstange wird, mit den entsprechenden Endknöpfen und Trägern kombiniert, auch in grosszuegigen Räumen und an breiten Fensterfronten ihr Wohnambiente unterstuetzen. Es kann als Stilrohr-Kombination oder auch als Innenlaufprofil-Kombination mit einem 6 mm Laufkanal verwendet werden.
Aussergewöhnlich, mit starker Aussage in Form und Struktur zeichnen sich die verschiedenen Endstuecke, Träger und Zubehörteile aus. Die Endstuecke können mit Rohr oder Innenlauf kombiniert werden. Bei 2-läufigen Garnituren sollte für den hinteren Lauf eine dezente Endkappe gewählt werden.




Ausführung Kugel



Weitere Informationen:
Gewicht:
195,3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.