Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 20mm edelstahl-optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück 20mm edelstahl-optik
Endstück 20mm edelstahl-optik
Endstück 20mm edelstahl-optik
Artikel-Nr.:
     400-2082979
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     20.8165.60/14SB
EAN/GTIN:
     4016318030192
Suchbegriffe:
Endkappe für Gardinenstange
Endstück für Gardinenstangen
Gardinenstangen-Endkappe
Gardinenstangen-Endstück

Endstück 20mm edelstahl-optik


Das elegante Programm France ist mit einem Durchmesser von 20 mm ausgelegt und kann als Stilrohr-Kombination oder auch als Innenlaufprofil-Kombination mit einem 6 mm Laufkanal verwendet werden. Es ist in der Farbe: edelstahl-optik erhältlich.
Modern, futuristisch und elegant-sachlich in der Form zeichnen sich die verschiedenen Endstuecke und Träger aus. Die Endstuecke können mit Rohr oder Innenlauf kombiniert werden. Bei 2-läufigen Garnituren sollte für den hinteren Lauf eine dezente Endkappe gewählt werden.
Zum Endstueck Metz aus Holz sieht natuerlich der Träger Nantes besonders passend aus.




Ausführung Rouen



Weitere Informationen:
Gewicht:
218,1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.