| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2082975 Herst.-Nr.: 20.8177.62.SB EAN/GTIN: 4016318034213 |
| |
|
| | |
| Endstück 20mm Kegel Das moderne Programm Blues ist mit einem Durchmesser von 20 mm ausgelegt und kann als Stilrohr-Kombination oder auch als Innenlaufprofil-Kombination mit einem 6 mm Laufkanal verwendet werden. Es ist in den Farben: schwarz und messing-antik erhältlich. Aussergewöhnlich, mit starker natuerlicher Aussage in Form und Struktur zeichnen sich die verschiedenen Endstuecke und Träger aus. Die Endstuecke können mit Rohr oder Innenlauf kombiniert werden. Bei 2-läufigen Garnituren sollte für den hinteren Lauf eine dezente Endkappe gewählt werden.. - Farbe: messing-antik Farbe messing-antik Weitere Informationen: | | Farbe: | messing-antik | Gewicht: | 102,6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |