Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück 20mm Calais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endstück 20mm Calais
Endstück 20mm Calais
Endstück 20mm Calais
Artikel-Nr.:
     400-2082972
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     20.8169.60.SB
EAN/GTIN:
     4016318030239
Suchbegriffe:
Endkappe für Gardinenstange
Endstück für Gardinenstangen
Gardinenstangen-Endkappe
Gardinenstangen-Endstück

Endstück 20mm Calais


Das elegante Programm France ist mit einem Durchmesser von 20 mm ausgelegt und kann als Stilrohr-Kombination oder auch als Innenlaufprofil-Kombination mit einem 6 mm Laufkanal verwendet werden. Es ist in der Farbe: edelstahl-optik erhältlich.
Modern, futuristisch und elegant-sachlich in der Form zeichnen sich die verschiedenen Endstuecke und Träger aus. Die Endstuecke können mit Rohr oder Innenlauf kombiniert werden. Bei 2-läufigen Garnituren sollte für den hinteren Lauf eine dezente Endkappe gewählt werden.
Zum Endstueck Metz aus Holz sieht natuerlich der Träger Nantes besonders passend aus.








Weitere Informationen:
Gewicht:
107,9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.