Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelbohrmaschine GBM 1600 RE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelbohrmaschine GBM 1600 RE
Winkelbohrmaschine GBM 1600 RE
Winkelbohrmaschine GBM 1600 RE
Winkelbohrmaschine GBM 1600 RE
Artikel-Nr.:
     400-2067459
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06011B0000
EAN/GTIN:
     3165140836326
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Winkelbohrmaschine (elektrisch)
2-Gang-Bohrmaschine

Winkelbohrmaschine GBM 1600 RE


Bohrmaschine GBM 1600 RE. Vielseitige 1-Gang-Bohrmaschine für Rührarbeiten und Bohranwendungen. Kraftvoller 850-Watt-Motor für eine hohe Arbeitsleistung. Zusatzhundgriff und um 360 Grad drehbarer D-Griff für leichte Handhabung in vielseitigen Anwendungen. Hohes Drehmoment und eine hervorragende Bohrleistung auch bei schweren Arbeiten. Solide Konstruktion mit äußerst robusten Zahnrädern und Kugellagern. Doppelter Nutzen – Leistung und Ergonomie für Misch- und Bohranwendungen. Um 360 Grad drehbarer D-Griff. Zusatzhundgriff und Softgrip für optimale Verstellbarkeit und leichte Handhabung. Arretierbarer Einschaltknopf und Rechts-/Linkslaufschalter für unterbrechungsfreies Arbeiten und einfachen Einhundbetrieb. Zusatzhundgriff, Bohrfutterschlüssel (1 607 950 041), Zahnkranzbohrfutter 16 mm.
- Breite: 30,1, - Gewicht: 4,28 kg, - Höhe: 11,3, - Länge: 40,5, - Nenneingangsleistung: 850 W





Weitere Informationen:
Gewicht:
4,28 kg
Länge:
40,5
Breite:
30,1
Höhe:
11,3
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 192,732*
€ 223,672*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,74*
€ 224,26*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 197,54*
€ 229,38*
€ 4,90*
ab € 199,25*
€ 233,54*
Lager 400
6
Frei Haus
ab € 290,39*
€ 330,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,45*
€ 393,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,91*
€ 384,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,38*
€ 364,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,84*
€ 358,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,39*
€ 345,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 21,09*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,72*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 16,84*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,22*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 48,89*
Zubehör
Bosch
2607019578
ab € 16,45*
Zubehör
Bosch
2607017047
ab € 31,43*
Zubehör
Bosch
2608587014
ab € 30,30*
Zubehör
Bosch
2608587013
ab € 14,88*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 25,04*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,11*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 36,05*
Zubehör
Bosch
2608587018
ab € 59,99*
Zubehör
Bosch
2608587017
ab € 33,14*
Zubehör
Bosch
2607018727
ab € 68,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.