Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blumenampel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blumenampel
Blumenampel
Artikel-Nr.:
     400-2067207
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     40000303
EAN/GTIN:
     4005717133122
Suchbegriffe:
Blumenampel

Blumenampel



- Maße (BxTxH): 10x1,8x50 cm
- Material: Kunststoff
- geeignet für 2 Töpfe (Durchmesser 9-21 cm)
- verlängerbar mit zusätzlichem Element
Lieferung ohne Töpfe.
- Breite: 100, - Gewicht: 0,185 kg, - Höhe: 18, - Länge: 500, - Material: Kunststoff

Farbe Schoko



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,185 kg
Material:
Kunststoff
Länge:
500
Breite:
100
Höhe:
18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.