Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Dachfenster für Gewächshaus Calypso, ohne Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Dachfenster für Gewächshaus Calypso, ohne Glas
Alu Dachfenster für Gewächshaus Calypso, ohne Glas
Artikel-Nr.:
     400-2067199
Hersteller:
     E.P.H. Schmidt
Herst.-Nr.:
     2604067
EAN/GTIN:
     5703774303654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewächshaus
Gewächshäuser
Gewächshauszubehör
gewächshäuser

Alu Dachfenster für Gewächshaus Calypso, ohne Glas


Der Dachfensterrahmen von Vitavia besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und ist in den Farben Dunkelgrün, Aluminium-Blank und Schwarz erhältlich. Die Lieferung erfolgt ohne Verglasung. Es ist passend für den zusätzlichen Einbau in den Gewächshäusern der Serie Calypso.
- Maße (HxBxT): 4 cm x 55 cm x 74 cm
- UV-beständig
- Breite: 736, - Gewicht: 0,677 kg, - Länge: 573

Ausführung Anthrazit



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,677 kg
Länge:
573
Breite:
736
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.