Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neodym Scheiben-Magnet mit Rundloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neodym Scheiben-Magnet mit Rundloch
Neodym Scheiben-Magnet mit Rundloch
Artikel-Nr.:
     400-2066386
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     DY7100012
EAN/GTIN:
     4035300923984
Suchbegriffe:
Magnetscheibe
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet

Neodym Scheiben-Magnet mit Rundloch



- Maße: 20 x 6 x 4,5 mm
- Material: Neodym
- Oberfläche: verchromt
- max. Haftkraft 10,5 kg
- 1 x Befestigungsschraube Edelstahl rostfreiVerpackungsinhalt: 1 Stück


Ausführung 20x6x4,5mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,03 g
Weitere Suchbegriffe: magnetscheibe, Neodym Scheibenmagnet mit Senkloch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.