Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teekessel tk1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teekessel tk1
Teekessel tk1
Artikel-Nr.:
     400-2065197
Hersteller:
     Petromax
Herst.-Nr.:
     tk1
EAN/GTIN:
     4250435701546
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
teekanne

Teekessel tk1


Mit dem Petromax Teekessel aus hochwertigem Edelstahl wird Wasser schnell und einfach erhitzt – auf dem offenen Feuer ebenso gut wie auf allen anderen Herdarten. Der dreifach bogenförmige, bewegliche Henkel ermöglicht das Aufhängen über dem Feuer und gestattet eine angenehme Handhabung. Der mehrschichtige Boden gewährleistet eine perfekte Hitzeverteilung. Der Teekessel ist sowohl für Outdoor, Camping und den Garten als auch für Zuhause ein schickes und nützliches Utensil.
Der Petromax Teekessel ist in verschiedenen Größen erhältlich und für alle Herdarten und das offene Feuer geeignet.
- Fassungsvermögen: 1,5 l, - Gewicht: 630 g, - Höhe: 14, - Material: Edelstahl, - Produktart: Teekessel

Ausführung 1,5l



Weitere Informationen:
Gewicht:
630 g
Material:
Edelstahl
Höhe:
14
Weitere Suchbegriffe: Outdoor, Kochen, Camping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.