Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sturmlaterne 276


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sturmlaterne 276
Sturmlaterne 276
Artikel-Nr.:
     400-2065190
Hersteller:
     Petromax
Herst.-Nr.:
     276-schwarz
EAN/GTIN:
     4250435703069
Suchbegriffe:
Petroleumlampe
Petroleumleuchte
Öllampe
Ölleuchte

Sturmlaterne 276


Die Feuerhand Baby Special 276 wird aus galvanisch verzinktem Stahlblech gefertigt und ist so besonders widerstandsfähig gegen Korrosion. Die farbigen Modelle sind zusätzlich pulverbeschichtet und in großer Auswahl erhältlich. In Kombination lassen die bunten Sturmlaternen im heimischen Garten oder auf der Terrasse ein gemütliches Ambiente entstehen. Das hitzebeständige und bruchsichere Schott Suprax Glas der Feuerhand Sturmlaterne schützt die Flamme vor Wind und Wetter. So ist die Feuerhand Baby Special 276 für die Verwendung im Freien bestens gerüstet und spendet bis zu 20 Stunden angenehmes Licht.
- Material: Stahl, verzinkt
- Farbe:tiefschwarz
- B x H x T (in cm): 15 x 26,5 x 13,5
- B x H x T mit Verpackung (in cm): 14,5 x 28 x 14,5
- Gewicht (in g): 530
- Gewicht mit Verpackung (in g): 640
- Tankkapazität: 340ml
- Brenndauer: ca. 20 Stunden
- Breite: 15,5, - Gewicht: 520 g, - Höhe: 25,5, - Material: Stahl, verzinkt, - Produktart: Laterne

Farbe tiefschwarz



Weitere Informationen:
Gewicht:
520 g
Material:
Stahl, verzinkt
Breite:
15,5
Höhe:
25,5
Weitere Suchbegriffe: petroleumlampe petromax, petroleumlampe, Licht, Laterne, Camping, Gartendeko, Sturmlaterne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.