Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto Mülleimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auto Mülleimer
Auto Mülleimer
Auto Mülleimer
Auto Mülleimer
Auto Mülleimer
Artikel-Nr.:
     400-2064731
Hersteller:
     EAL
Herst.-Nr.:
     17470
EAN/GTIN:
     4017681174704
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Auto Mülleimer


Handlicher Mülleimer mit Deckel für den Getränkehalter
- Größe: ca. 9,5 x 9,5 x 17 cm
- aus hochwertigem ABS Kunststoff
- vielseitige und praktische Anwendung in allen Kraftfahrzeugen
- Breite: 10, - Gewicht: 65 g, - Höhe: 18, - Länge: 10





Weitere Informationen:
Gewicht:
65 g
Länge:
10
Breite:
10
Höhe:
18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.