Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIENA GARDEN Beistelltisch 45x45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIENA GARDEN Beistelltisch 45x45cm
SIENA GARDEN Beistelltisch 45x45cm
SIENA GARDEN Beistelltisch 45x45cm
SIENA GARDEN Beistelltisch 45x45cm
SIENA GARDEN Beistelltisch 45x45cm
Artikel-Nr.:
     400-2064679
Hersteller:
     Siena Garden
Herst.-Nr.:
     358323
EAN/GTIN:
     4019111512544
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell tisch

SIENA GARDEN Beistelltisch 45x45cm


Beistelltisch Astoria, 45x45x45 cm aus Akazienholz FSC® 100% geölt in natur

    Beistelltisch: L: 45 cm x B: 45 cm x H: 45,5 cm, Gewicht: 5,1 kg
    - Ausführung: Beistelltisch, - Farbe: beige, - Form: quadratisch, - Maße: 45x45x45,5cm, - Material: Akazienholz FSC® 100%, - Tischplatte: Akazienholz FSC® 100%, - witterungsbeständig: Ja, - zusammenklappbar: Nein





    Weitere Informationen:
    Farbe:
    beige
    Gewicht:
    7 kg
    Material:
    Akazienholz FSC® 100%
    Weitere Suchbegriffe: BestelltischAkazieFSC
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5 Tage
    19
    € 5,80*
    ab € 59,26*
    € 77,93*
    Lager 400
    28
    € 4,95*
    ab € 61,44*
    € 80,11*
    Preise: Lager 400
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,11*
    € 95,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,36*
    € 94,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,52*
    € 89,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 71,93*
    € 85,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,44*
    € 73,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 400
    Versand: Lager 400
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,95*
    ab € 125,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.