Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckfarbe
Deckfarbe
Deckfarbe
Artikel-Nr.:
     400-2064351
Hersteller:
     Remmers
Herst.-Nr.:
     0000360503
EAN/GTIN:
     4004707025720
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe

Deckfarbe


Wasserbasierte, hochdeckende Wetterschutzfarbe. Anwendungsbereiche: - Holz innen und außen. - Begrenzt maßhaltige Holzbauteile: z. B. Klappläden, Profilbretter, Gartenhäuser. - Nicht maßhaltige Holzbauteile: z. B. Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschalungen. - Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung. - Zinkdachrinnen und -bleche. - Viele andere Untergründe. - Nicht auf frisch imprägnierten Hölzern anwenden. Fixierungszeiten abwarten.. Eigenschaften: - Hochdeckend. - Elastisch. - Blättert nicht ab. - Alkalibeständig, auch für mineralische Untergründe. - Wetterfest und feuchtigkeitsregulierend. - Lösemittelarm, umweltgerecht, geruchsmild. - Farbtöne sind untereinander mischbar. - Brillante, reine Intensivfarbtöne besitzen pigmentbedingt ein geringeres Deckvermögen. Wir empfehlen, bei kritischen Farbtönen diese Bereiche mit einem abgestimmten Grundfarbton voll deckend vorzustreichen..

2,5l
Farbe moosgrün
Inhalt 2,5l


Weitere Informationen:
Gewicht:
3,224 kg
Weitere Suchbegriffe: Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, deckenfarbe, deckender Anstrich Innen un Außen, nicht und begrenzt maßhaltige Holzbauteile, Klappläden, Profilbretter, Vertäfelungen, Zäune, Fachwerk, Carports, Holzverschaltung, Zinkdachrinnen und -bleche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
2
€ 4,95*
ab € 43,33*
€ 57,62*
7 Tage
101
€ 7,35*
ab € 52,24*
€ 67,88*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Liter (ab € 17,332* pro Liter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remmers
5421-10000
ab € 154,67*
Zubehör
Remmers
5421-2500
ab € 49,79*
Zubehör
Remmers
5421-750
ab € 20,37*
Zubehör
Remmers
5422-10000
ab € 154,90*
Zubehör
Remmers
5422-2500
ab € 49,96*
Zubehör
Remmers
5422-750
ab € 20,54*
Zubehör
Remmers
5420-10000
ab € 154,39*
Zubehör
Remmers
5420-2500
ab € 49,95*
Zubehör
Remmers
5420-750
ab € 20,45*
Zubehör
Remmers
3162
ab € 117,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.