Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJR360ZK Akku Reciprosäge 2x18 V ohne Akku und Ladegerät im Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DJR360ZK Akku Reciprosäge 2x18 V ohne Akku und Ladegerät im Transportkoffer
DJR360ZK Akku Reciprosäge 2x18 V ohne Akku und Ladegerät im Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     400-2063351
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DJR360ZK
EAN/GTIN:
     0088381806244
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge

DJR360ZK Akku Reciprosäge 2x18 V ohne Akku und Ladegerät im Transportkoffer


Werkzeugloser Sägeblattwechsel
Sehr schneller Sägefortschritt
Rücklaufbewegung schneller als Vorwärtsbewegung des Sägeblattes. Dadurch wird eine höhere Schnittgeschwindigkeit erzielt
Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts
Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
Neue Kurbelwellenkonstruktion für höhere Schnittleistung
Mit LED
Stufenlos regelbare Hubzahl für präzises, materialgerechtes Sägen
Praktischer Einhängebügel
- Akkuspannung: 2x18 V, - Gewicht inkl. Akku: 4,0 - 4,7 kg, - Hubhöhe: 32 mm, - Schalldruckpegel: 85 dB(A), - Schallleistungspegel: 96 dB(A), - Werkzeugloser Sägeblattwechsel: Ja
1 St. Reciproblatt BIM 130/6,4Z (Art. B-05175) 1 St. Reciproblatt BIM 130/18Z (Art. B-05169) 1 St. Transportkoffer (Art. 821670-0) ohne Akku, 1 St. Reciproblatt BIM 130/6,4Z (Art. B-05175), 1 St. Reciproblatt BIM 130/18Z (Art. B-05169), 1 St. Transportkoffer (Art. 821670-0), ohne Akku




Weitere Informationen:
Gewicht:
7,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, akku-säbelsäge gsa 18 v-li, akku fuchsschwanz, akku-fuchsschwanz makita, Akku-Reciprosägen, Makita, Makita Akku-Reciprosägen, DJR360ZK Akku-Reciprosäge 2x18 V (ohne Akku+Ladegerät) im Transportkoffer)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 225,45*
€ 256,96*
Frei Haus
ab € 229,91*
€ 260,48*
€ 4,90*
ab € 241,59*
€ 274,30*
€ 6,90*
ab € 254,68*
€ 287,97*
Lager 400
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,65*
€ 342,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,96*
€ 408,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,37*
€ 401,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,63*
€ 381,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,63*
€ 375,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,65*
€ 367,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.