Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spruehschlauch 1/2'' 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spruehschlauch 1/2'' 15m
Spruehschlauch 1/2'' 15m
Artikel-Nr.:
     400-2057481
Hersteller:
     Elmar Jung
Herst.-Nr.:
     025538
EAN/GTIN:
     4046806084871
Suchbegriffe:
Schlauchregner
schlauchregner 15 m
schlauchregner

Spruehschlauch 1/2'' 15m


Grüner Sprühschlauch mit 3 Kammern und Mikrosprühöffnungen zum Bewässern von Gemüse- und Ziergärten mit hohem Durchsatz. Er sorgt für einen gleichmäßigen Sprühregen und kann zu Beregnen oder Durchtränken verwnedet werden. Komplett mit Anschlusskupplungen aus KUnststoff. Er kann auch an andere Schläuche angeschlossen werden. 2 Bar bis max. 4 Bar
- Farbe: Dunkelgrün, - Länge: 15, - Material: Kunststoff
1 Spühschlauch




Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
1,3637 kg
Material:
Kunststoff
Länge:
15
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Bewässerung, Garten, Outdoor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.